Beli potongan kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Glass Drill Bit (Mata Bor Kaca)atribut:
- Purpose of Use: Work materials: Glass Tiles Marble Concrete and more. (Board thickness 2 to 5mm)
- TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Deskripsi:-Diamond is used on the blade edge for smoothly cutting glass plates. -Cutting of sheet glass.atribut:
- Total Length: 179mm
- Purpose of Use: Cutting of sheet glass.
- TRUSCO Glass Drill Bit (Mata Bor Kaca)Deskripsi:-Optimum for making delicate holes in difficult-to-cut materials such as glass and marble.-The 4 blades have been subjected to thinning to provide good grip on the work materials and drill into the determined position smoothly.-Work material: Glass, tile, marble, concrete, etc.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Glass, tile, marble, concrete, etc.
- KRISBOW Cutting Wheel Flexible Depressed Center (Mata Gerinda Potong)atribut:
- Use for: for Stone & Glass
- TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong granit
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-With balanced processing applied to the substrate, chipping is prevented.-With abrasive grain protrusion larger than metal bonds, performing highly efficient grinding with excellent sharpness is possible.-Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.-Dry Type.atribut:
- Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.5x20.0mm
- Tip Height: 3mm
- Attached Ring Hole Diameter: 15mm
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
- Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
- TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Deskripsi:Use:Cutting glass plateatribut:
- Length (mm): 174
- Purpose of Use: Cutting of sheet glass.
- Weight (g): 29
- Cling Pembersih Kaca Botolatribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Deskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)atribut:
- Material: Base metal: Tool steel
- Outside Diameter (mm): 125
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 22.0
- Maximum Working Speed (rpm): 12200
- Hole Diameter of Supplied Ring (mm): 20
- Specification: Dry process
- Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
Daftar Harga potongan kaca Terbaru October 2026
| TRUSCO Glass Drill Bit (Mata Bor Kaca) | Rp57.900 |
| TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca) | Rp229.900 |
| TRUSCO Glass Drill Bit (Mata Bor Kaca) | Rp89.900 |
| KRISBOW Cutting Wheel Flexible Depressed Center (Mata Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp36.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp129.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon) | Rp75.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000621-1.jpg)
/P102615469-2.jpg)
/P102720099-6.jpg)
/5bP104569191-2.jpg)

/P102114100-1.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/P102113530-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic%20(Lem%20Silikon)/g9P103635585-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/P102775664-1.jpg)
/P101000833-1.jpg)


/1eP104567050-2.jpg)
/P102118658-1.jpg)
/P102007891-1.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/k3P103088723-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)